テラモト
エコプラコーナー グレー
スイング蓋タイプのサニタリーボックスです。
用途
トイレ用、サニタリーボックス、ゴミ箱
容量(L)
約5
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
トラスコ品番
472-0717
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W186×D186×H300mm(本体:W181×D181×H230mm)
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88129386
DS-240-300-6
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください