テラモト
おむつペール 45L
臭い漏れしにくく、中の汚物も見えにくい内蓋付のおむつ用屑入。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約2.2
容量(L)
約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×425×686
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88129404
DS-240-445-0
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770