テラモト
レスキューベンチ
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。脚部折りたたみ式。
種類
ベンチ
材質
座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装、ベルト:ポリプロピレン、バックル:POM樹脂
質量(kg)
約17
ベルト長さ(mm)
約1590(バックル部の端から端まで)
耐荷重(kg)
担架時:約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベンチ時:約1805×465×400、担架時:約2090×465×190
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88129501
BC-309-018-3
ブルー
¥
110,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88129517
BC-309-018-5
レスキューオレンジ
¥
110,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
レスキューベンチ座面の取り外し方
参考になった