テラモト
プロタワーS 灰皿
黒を基調とした円柱タイプの灰皿です。
用途
灰皿
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/メラミン焼付塗装、蓋:ステンレス/ヘアーライン仕上、受皿:アルミ
質量(kg)
約2.1
容量(L)
約1.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×630
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88131075
SS-266-410-6
黒
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88131066
SS-266-410-5
白
¥
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770