曜日別特売

角型灰皿GPX-28B

角型灰皿GPX-28B - テラモト
(2件のレビュー)

床を傷つけにくい底ゴム付き。

材質本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス寸法(mm)210×210×600質量(kg)約2.9容量(L)約2.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131102SS-955-100-0
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131102
2022-07-23
用途: ウッドデッキ用
農・林・水産業

色がマットで、重さも軽くて片手で持てるくらいなので
移動するのも楽そうで良かったです。

対象商品 : 88131102
2018-11-09
用途: 機械のメンテナンス
太平建設工業株式会社建設業・工事業

作業員の方々と一緒に休憩するために購入しました。高さも丁度良く安定感もあったので大変、良品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする