テラモト
グランドコーナー木調灰皿 M-126
飲み物やタバコ等を置きたい時に
便利なテーブル。
材質
本体:天然木、フレーム・脚:ステンレス、中缶:アルミ、上枠:アルミ鋳物
質量(kg)
約6.6
容量(L)
約3.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×633
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88131181
SS-273-126-0
¥
69,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770