すいがら収集缶 蓋付 中カゴ付

すいがら収集缶 蓋付 中カゴ付 - テラモトすいがら収集缶 蓋付 中カゴ付 - テラモトすいがら収集缶 蓋付 中カゴ付 - テラモト
(3件のレビュー)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。

材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス質量(g)約945容量(L)約8.2寸法(幅W×高さH)(mm)265×296内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131276SS-267-010-0
7,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131276
2020-03-12
用途: 喫煙場所
深山運送有限会社

灰皿に吸い殻を貯めることなく処理でき、蓋が付いて居るので火災予防にもなる。

対象商品 : 88131276
2017-09-13
用途: 職員休憩場所
医療・福祉・介護関連業

職員休憩場所に、安全のために設置し、職員の火災への意識づけができて
大変助かりました。

対象商品 : 88131276
2015-01-16
用途: 吸い殻入れ

これまで消火バケツを使ってましたが室内使用でしたので匂いが気になり蓋付きをさがしてました。
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする