曜日別特売

ステンレス収集缶

ステンレス収集缶 - テラモトステンレス収集缶 - テラモトステンレス収集缶 - テラモト
(2件のレビュー)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。

材質ステンレス質量(g)約725容量(L)約8.2寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131294SU-267-500-0
8,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131294
2021-03-29
用途: 花入れ用

ステンレスとは言っても18-8では無いのでいずれ錆びるでしょう。
用心しながら使います。

1が参考にしています
対象商品 : 88131294
2020-09-03
用途: タバコの吸い殻入れ
運輸・通信業

タバコの吸い殻入れに使用しています。
以前使用していた吸い殻入れはスチール製だったため、火消し水の水分で錆び付いて穴が空いてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする