曜日別特売

ハイポール用ポールⅡ

ハイポール用ポールⅡ - テラモトハイポール用ポールⅡ - テラモトハイポール用ポールⅡ - テラモトハイポール用ポールⅡ - テラモトハイポール用ポールⅡ - テラモト
(15件のレビュー)

高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。

用途ハイポール用伸縮ポール材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131391HP-500-110-0約370510~900#85
5,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88131407HP-500-120-0約6901300~2380#230
7,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88131416HP-500-130-0約12651330~3500#350
8,900
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88131425HP-500-160-0約20352170~6000#600
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-22
用途: バスの窓拭き
運輸・通信業

500-110-0、この大きさだとマイクロバスの高さには丁度いいと思います。軽量で疲れませんので楽に使えます。中型、大型バスには500-130-0だと思います。自分の身長は162cmです。

対象商品 : 88131391
2023-10-02
用途: ガラス清掃
その他業種

長さを調節しながらガラス清掃が出来て良いです。少し重い感じがします。もう少し軽ければ上に伸ばして使う時に楽になるかもしれません。

対象商品 : 88131416
2023-05-12
用途: 二階の窓清掃
その他業種

170センチの身長で2階の窓を余裕で掃除することができます。
全てを延長すると、先端の接続部がガタガタするのが気になりますが、この長さだと仕方がないと思って使います。

1が参考にしています
対象商品 : 88131416
2023-02-01
用途: 太陽光パネルの拭き掃除
株式会社ルトレッフル電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光パネルの拭き掃除のときに使用。
遠隔のパネルも問題なく拭けて重宝しています

対象商品 : 88131425
2021-11-08
用途: すす払い時
農・林・水産業

最大限まで伸ばすと重いので、長時間の作業はしんどいです。でも、高いところは綺麗になりうれしいです。

2021-07-01
用途: 太陽光施設の清掃時
株式会社ルトレッフル電気・ガス・熱供給・水道業

品物がしっかりできていて、伸縮が楽にできる点が良い商品です。
先端部分の交換できるの大きいです。

対象商品 : 88131407
2021-08-26
用途: 高所窓拭き作業
公益社団法人備前市シルバー人材センターサービス業

使い易い。ただ、収納時に立てかけるようになるので、他の道具との干渉がある。壁に掛けて収納できるようにならないか。

対象商品 : 88131425
2020-07-30
用途: 工場の天井掃除のとき

工場の天井掃除のときに役立ちます。若干重いのがネックです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする