ハイポール用 ブラシ

ハイポール用 ブラシ - テラモトハイポール用 ブラシ - テラモトハイポール用 ブラシ - テラモト

ハイポール用ホルダーにセットし使用できる外壁掃除用ブラシ

用途外壁清掃用、外壁やシャッターなどにトラスコ品番782-3398材質頭:天然木、毛:塩化ビニール幅W(mm)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131696HP-511-403-0
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする