テラモト
ハウスポール #200
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途
ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)
830~2050
トラスコ品番
003-3669
材質
ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)
約672
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88131741
HP-516-013-0
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770