曜日別特売

ハウスポール #300

ハウスポール #300 - テラモト
(3件のレビュー)

サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。

用途ハウスポール用伸縮ポール全長L(mm)1050~3000トラスコ品番368-5179材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン質量(g)約885グリップ径(Φmm)約35繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131757HP-516-033-0
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 柱などの高所のホコリ取り
株式会社スポルトサービス業

長さが調整ができ使い勝手がよく、重宝しております。
先端をパーツ交換でき用途に応じて使い分けれます

対象商品 : 88131757
2020-12-11
用途: クモの巣取り。
有限会社カーメル不動産業

高い所まで、届くので凄く良かったです。
でも、重たいので、女性には、少し不便かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88131757
2016-05-14
用途: ホッパータンクの清掃用
有限会社大和工業所

2016年4月に購入し、5月の連休明けに清掃に使用したところ、一段目の固定が効かなくなりました。たった一回の使用です。耐久性に難があるのか、或いは初期不良かと思われます。交換か返品をお願いしたいと思っています。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする