ハウスポール アフロクリーン M

ハウスポール アフロクリーン M - テラモトハウスポール アフロクリーン M - テラモトハウスポール アフロクリーン M - テラモトハウスポール アフロクリーン M - テラモトハウスポール アフロクリーン M - テラモト
(1件のレビュー)

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。

材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン幅W(mm)約370繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131784HP-516-220-3
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88131793HP-516-220-5イエロー
2,150
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
88131802HP-516-220-6
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88131811HP-516-220-8ピンク
2,150
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131802
2022-08-23
用途: ほこり払い
運輸・通信業

軽くて使いやすい。延長の棒を使えば高い所も届くし蜘蛛の巣も取れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする