曜日別特売

ハウスポール マルチブラシ

ハウスポール マルチブラシ - テラモトハウスポール マルチブラシ - テラモト
(2件のレビュー)

外壁や屋外照明、雨といにたまった落葉などをかき出すのに便利です。

トラスコ品番368-5187材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線幅W(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88131863HP-516-110-0
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88131863
2019-09-11
用途: 清掃作業
ADS

集合住宅の照明や壁面の埃はらいとクモの巣除去に使用しています。特に凹凸のある壁面に向いているかなと思います。汚れたら簡単に丸洗いできるのもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 88131863
2015-11-29
用途: 貯水槽清掃用
建設業・工事業

ハイポールにダイレクトで付くと勘違いした、

2が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報がわかりにくく、大変申し訳ございませんでした。ハウスポール マルチブラシはハウスポールと取付が可能になります。ハウスポール マルチブラシとハイポールを取付する場合は、間にHPベンダー(注文コード88131906)が必要となります。どうぞ宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする