テラモト
ハウスポール ハートブラシ
ブラシ中央のくぼみ部分で対象物を挟み、ほこりやススなどを払います。
トラスコ品番
003-3693
材質
毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
幅W(mm)
245
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※持ち手は付属しておりません。ブラシのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88131872
HP-516-130-0
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください