曜日別特売

ALワイパー36 ロング 36cm

ALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモトALワイパー36 ロング 36cm - テラモト
(13件のレビュー)

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。

用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用全長L(mm)約1522~2522材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88132021CL-507-236-0
3,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-28
用途: 大掃除

初めて使った日に折れた、との事。ちょっと耐久性に難ありなのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 88132021
2022-11-23
用途: ビルの入り口のガラス拭き
医療・福祉・介護関連業

ビルの入り口のガラス清掃に使っています。幅が24cmのものと迷いましたが、36cmは操作性が良く、大きな面を拭く場合はこちらの方が効率的だと思います。ただ力の入れ方が悪かったのか、拭いているうちに柄を固定する方に締まってしまい、長さ調節ができなくなったことが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 88132021
2020-08-30
用途: エレベーターの清掃
建設業・工事業

スポンジの耐久性が低い、ワイパーとバーの取り付け強度が弱い、ちょっと力を入れると折れてします、汚れが酷いときは、強くこすることもあるので、価格を上げてもいいので、プロ仕様として使える物が必要だと思います、そもそもモノタロウさんは、プロ向けの製品販売でしょ!

8が参考にしています
対象商品 : 88132021
2020-06-01
用途: カーブミラー清掃
有限会社オートリファイン・アニー

長くのびるので、高いカーブミラーには最適
もちろん短くてもつかえます。

対象商品 : 88132021
2020-01-16
用途: ショーウインドーの掃除
卸売・小売業

とても軽く女性でも使いやすいです。ロングなので高いところまできれいになりうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88132021
2018-08-16
用途: 公民館の窓清掃
その他業種

使いやすかった! 構造がもう少ししっかりしているともっと良いかな!

1が参考にしています
対象商品 : 88132021
2018-06-12
用途: トタン屋根の汚れと水切に
その他業種

車庫の屋根トタン張りで平らなため、雨降り後に汚れ落とし、水切り用として使用しています。
大変、重宝しております。

対象商品 : 88132021
2017-08-06
用途: ガラス清掃用
有限会社アクセス

コスパもよく、使い勝手も十分です。高い場所も楽々です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする