曜日別特売

ビルメンカートP

ビルメンカートP - テラモト
(1件のレビュー)

頑丈なスチール製カート。別売の袋を使用すれば、ゴミやリネン等の回収にも便利です。

材質本体:スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン質量(kg)約15.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1090×886繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88132161DS-571-420-0
91,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88132161
2023-08-16
用途: 宿泊業における配膳作業車
サービス業

車輪が大きいので、嫌な音がし難く、滑らかに動かせます。使い勝手を良くする為に、少し細工をしましたが、細かな点で良かったのが、本体横にモップ掛け用の引っ掛けホルダーがあるが、コロコロやクイックルワイパーなども掛けれるので、汎用性があり嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする