テラモト
ビルメンカートL
必要な清掃用品を一度に運び、効率よく作業できる樹脂製カート。
前輪には自在キャスター(Φ75)を後輪には安定性の高い大型車輪(Φ200)を使用しています。
材質
本体:ポリプロピレン、替袋:ナイロン
質量(kg)
約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1115×980
内容量
1台
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88132186
DS-571-810-3
ブルー
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88132195
DS-571-810-6
ライトグレー
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
ビルメンカートLの組立方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった