モップハンガー RC型 コンパクト 6本掛

モップハンガー RC型 コンパクト 6本掛 - テラモトモップハンガー RC型 コンパクト 6本掛 - テラモト
(3件のレビュー)

モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。コンパクトタイプ。

掛数(本)6仕様キャスター付トラスコ品番356-8067材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ質量(kg)約9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×505×1375アズワン品番1-8359-01内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88132466CE-491-340-0
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 清掃用具の収納
株式会社オーピーシートレーディング製造業

コンパクトに収納できています。とても使いやすく、組み立ても簡単でした。

対象商品 : 88132466
2023-05-26
用途: トイレ用具の整理のため
一般社団法人飯南町観光協会サービス業

トイレ清掃用具を収めるスペースが狭く、困っていました。購入させて頂きましたがサイズも丁度よく、組み立ても簡単でしたので満足しています。

対象商品 : 88132466
2017-05-23
用途: 機械洗浄時

機会洗浄後の床清掃用モップ収納に使用していますが水切台としても使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする