テラモト
コアラコンパクトハンガー 3本掛
ハンガー部分には軽い力で柄の掛け外しができるオリジナルのクリップを採用。小型常設タイプ。
掛数(本)
3
トラスコ品番
375-7293
材質
本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約4.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約445×360×1325
アズワン品番
1-8358-11
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88132493
CE-492-013-0
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770