テラモト
モップ収納ラック
オプションのバスケットやフックを組み合わせて、必要に応じた収納ができます。
材質
本体:Φ22.2スチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88132527
CE-494-020-0
約12.9
M
約710×540×1855
¥
68,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88132536
CE-494-030-0
約15.8
L
約1000×540×1855
¥
78,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
88132511
CE-494-010-0
約11
S
約570×430×1750
¥
38,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770