テラモト
スイッパー 掃除用具入れ SWA-600
衝撃に強く、丈夫なスチール製の清掃用品収納庫。
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
1790
付属品
ハンガーバー1本、棚板1枚、バケツトレイ1個、フック5個、小物掛け1個、タオル掛け3個、保護カバー付
材質
本体:スチール、棚板:カラー鋼板、ハンガーバー:スチール・ABS、タオル掛け:ABS
質量(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×400×1790
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×1790
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88132624
CE-497-060-0
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770