三ツ星貿易
LEDライトコーン
質量(kg)
1.7
機能
点滅、点灯、OFF
消費電力(mA)
150
電池寿命(時間)
(マンガン)点滅/1ヶ月、点灯/約10日、(アルカリ)点滅/約1ヶ月、点灯/約20日(1日12時間使用時)
使用乾電池
単一乾電池4本(付属)
LED色
赤
LED光源(mcd)
22000
点滅数(回/分)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
6
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894086
NLC-1-6
ポリエチレン
赤
無地
LED付
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300