曜日別特売

アンテナケーブル(L型-ストレート)

アンテナケーブル(L型-ストレート) - エレコム
(2件のレビュー)

細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラックコネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキケーブルスリムタイプシールド2重シールド内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75901847DH-ATLS100BK104
2,400
取扱い終了
代替品有
75901856DH-ATLS50BK53.5
1,800
取扱い終了
代替品有
75901865DH-ATLS70BK74
2,000
取扱い終了
代替品有
75901874DH-ATLS10BK13.5
1,200
取扱い終了
代替品有
75901883DH-ATLS30BK33.5
1,500
取扱い終了
代替品有
75901892DH-ATLS20BK23.5
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75901847DH-ATLS100BK75909005AV-ATLS100BKDH-ATLS100BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75909005アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75901856DH-ATLS50BK75908996AV-ATLS50BKDH-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908996アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75901865DH-ATLS70BK75909032AV-ATLS70BKDH-ATLS70BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75909032アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75901874DH-ATLS10BK75908987AV-ATLS10BKDH-ATLS10BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75908987アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75901883DH-ATLS30BK75909023AV-ATLS30BKDH-ATLS30BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75909023アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75901892DH-ATLS20BK75909014AV-ATLS20BKDH-ATLS20BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75909014アンテナケーブル(L型-ストレート)エレコム1本
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75901856
2016-08-01
用途: 壁に掛けた液晶テレビまでの配線に使用。
エクステリア津田建設業・工事業

配線を壁の隅に這わして目立たなく取り回したのは好いのですが、CSの番組に横線が入ります。ケーブルが細くて取り回しは好いのですが、映りが今一です。ケーブルが5mでは短くて届かなかったので同じエレコムの7mを別の所で買って使用したのですが線がこれよりも太い分テレビの映り具合は全く問題なかったです。

対象商品 : 75901883
2014-04-11
用途: 車内テレビとアンテナとの接続

線が細いので車内での処理がすっきり出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする