曜日別特売

USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック

USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコムUSBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック - エレコム

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラックプラグ金メッキピン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906695U2C-AMBX20BK2
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75906704U2C-AMBX05BK0.5
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75906713U2C-AMBX10BK1
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75906722U2C-AMBX15BK1.5
1,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75906722U2C-AMBX15BK75906695U2C-AMBX20BKU2C-AMBX15BK USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム 75906695USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラックエレコム1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする