曜日別特売

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト - エレコム
(11件のレビュー)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。

コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ内容量1本
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908795MJ-5WH5
1,070
809
890(税込)
当日出荷
75908804MJ-3WH3
870
709
780(税込)
当日出荷
75908813MJ-7WH7
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
75908822MJ-15WH15
1,730
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75908831MJ-20WH20
2,130
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75908847MJ-10WH10
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75908856MJ-1WH1
740
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908822
2024-08-02
用途: 電話線として
製造業

至って普通で特質すべきことは無い。
安くても使用に差支えはない。

対象商品 : 75908813
2023-07-19
用途: 電話
株式会社ヒートテクノ

電話機を購入しましたが
付属のケーブルでは長さが足りなくて購入しました
すぐに到着して助かりました

対象商品 : 75908795
2022-01-05
用途: 電話機を少し離れた場所へ移動したいときに使用します
株式会社セーコウ

スリムなので少し弱く感じましたが、問題なく使用できます。

対象商品 : 75908822
2021-02-19
用途: 白い壁紙に配線予定
サービス業

白のケーブルが急遽必要で購入しました。製品名に(白)と明記されており、届いた商品のパッケージにも(ホワイト)と記載されていますが、誰がどう見てもこれはグレー(灰色)です。量産品の白い壁紙に配線することはできません。手数料を負担してまで返品しませんが、今後エレコムの”白”には注意しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75908822
2019-07-08
用途: IP電話の2世帯連結用のモジュラーケーブルとして引き回した。
サービス業

元のケーブルが断線したため、速攻で探し、扉に干渉しない細身コード15mを購入した。耐久性は不明だが今のところ十分使用に耐えている。

対象商品 : 75908813
2019-06-20
用途: 電話機に使用
その他業種

20mを購入しました。軽いので、長くても重みがなく扱いやすいと思いました。

対象商品 : 75908813
2020-04-18
用途: 内線電話の移動
株式会社A. E. C建設業・工事業

内線電話の移動の際、モジュラージャック側に番号が振られていて 内線番号を変更せずに移動させたかったので、延長のために購入。

対象商品 : 75908813
2019-01-29
用途: 電話延長ケーブル

光ル-ター位置を変更したため、電話遠くなったため、モジュラケーブルを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする