曜日別特売

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック

モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック - エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック - エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック - エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック - エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。

コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用目的
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908874MJ-5BK5モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデムなどを接続するモジュラーケーブル。
1,070
809
890(税込)
当日出荷
75908883MJ-3BK3モジュラーローゼットと電話・FAX・モデムとを接続するモジュラーケーブルです。
870
709
780(税込)
当日出荷
75908892MJ-1BK1モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデムとを接続するモジュラーケーブル。
740
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 電話機更新
製造業

電話機更新に併せてケーブルも交換しました。
安心のメーカー製で長さも十分です。

対象商品 : 75908892
2023-03-29
用途: 測定装置の接続

コストパフォーマンスもよく、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする