曜日別特売

アンテナケーブル(ストレート - ストレート)

アンテナケーブル(ストレート - ストレート) - エレコムアンテナケーブル(ストレート - ストレート) - エレコム
(2件のレビュー)

アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909127AV-ATSS10BK-ストレート型プラグーストレート型プラグ
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75909145AV-ATSS30BK-ストレート型プラグーストレート型プラグ
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75909154AV-ATSS20BK-ストレート型プラグーストレート型プラグ
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75909102AV-ATSS70BK7ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
2,420
取扱い終了
75909111AV-ATSS50BK5ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
2,060
取扱い終了
75909136AV-ATSS100BK10ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
3,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909145
2020-02-17
用途: 長めのケーブルが必要だったので購入
その他業種

室内のアンテナコンセントとテレビの距離が遠く保有していたケーブルでは短かったため購入。
品質は、問題なく使用できており満族してます。

対象商品 : 75909127
2017-11-11
用途: 分配気を使って接続
教育・研究機関

上手くいって視聴しています。特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする