曜日別特売

ケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい

ケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 6個口 幅400mm 燃えにくい - エレコム
(3件のレビュー)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。

用途タップを収納し配線をすっきりさせます質量(g)895外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909425EKC-BOX001BK
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75909434EKC-BOX001WH
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909434
2020-09-01
用途: 机上テーブルタップ配線の整理
渥美電気保安管理事務所

机上のパソコン横のテーブルタップ(6個口)2台の配線がぐちゃぐちゃで毎日気分が悪かった。
エレコム製(燃えにくいケーブルボックス幅400mm)を2台購入し配線をボックス内に納めたら
すっきり整理できた。又その上に時計とフォトパネルを置いた。とてもすっきりした。

対象商品 : 75909425
2018-07-30
用途: PC設置時
製造業

ぐちゃぐちゃの配線をすっきりさせることができます。
商品自体を知らない人が多いので設置すると喜ばれます。
見た目もスタイリッシュで大満足です。

対象商品 : 75909425
2018-08-15
用途: 院内の電源コードの収納に使用
医療・福祉・介護関連業

床に出ていた電源コードがスッキリ収納できて、大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする