ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー

ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー - エレコムケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー - エレコムケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー - エレコム

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます

用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます材質ABS、磁石質量(g)約9.3耐荷重(g)約300入数1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909461EKC-MGN01
740
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする