曜日別特売

ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載

ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 - エレコム
(1件のレビュー)

モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。
モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。
収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。
モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。
インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。
PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。
16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。
PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。
フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。
キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。
フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。
トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。
着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。

用途
モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。
モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。
置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。
肩掛けとしても手提げとしても使用できます。
仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1材質ポリエステルブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)内容量1個
注意
※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75917746BM-SE04BK
13,970
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-12-28
用途: パソコンや書類の運搬
農・林・水産業

大容量なのは大変満足していましたが、縫い目がほつれ、分解してしまった。
購入して3か月くらいの使用。使い捨てにしては高価だな。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする