曜日別特売

有線LANブロードバンドルータ

有線LANブロードバンドルータ - エレコム

10/100Base-TX 対応の小型有線ルータです。徹底したコスト見直しにより、お手頃な価格での提供を実現しています。マグネットがコンパクトな筐体の底面に取り付けられていますので、スチール製のデスクなどに固定することができます。

仕様(Auto MDI/MDI-X)全ポート対応、PPPoEマルチセッション(ルータ)非対応(PPPoEセッションは 1セッションのみ)、冷却ファン無しポート数(LAN側有線LAN)4ポート対応OSInternet Explorer 5.5 以降コネクタ形状WAN:RJ-45×1、LAN:RJ-45×4接続方式(WAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T、(LAN側有線LAN)100BASE-TX/10BASE-T機能(ルータ)動的NAT、ダイナミックDNS、DMZなどオートネゴシエーション(WAN側有線LAN)対応(100/10Mbps)、(LAN側有線LAN)対応(100/10Mbps)ネットワークタイプ(WAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3、(LAN側有線LAN)IEEE802.3u/IEEE802.3IP取得方法(WAN側有線LAN)DHCPクライアント、固定IP、PPPoE(PPPoEマルチセッション非対応)設置位置水平内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75919995LAN-BR/4
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする