曜日別特売

USBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2m

USBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2m - エレコムUSBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2m - エレコムUSBケーブル IMT-2000 タイプA 携帯電話用 FOMA データ転送 充電 0.2m - エレコム

パソコンから充電もできる!携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯電話の電話帳・画像などのデータをパソコンと送受信できる携帯電話用 データ転送・充電USBケーブル。携帯電話経由でパソコンからインターネット接続も可能。

対応機種
【携帯電話】FOMA、ソフトバンク(3G) ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。
USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。
ケーブル長(m)0.2付属品取扱説明書機能【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○コネクタ【携帯電話側】IMT-2000 タイプA(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)充電方式【充電機能】USBポートからの充電転送速度(Mbps)480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なりますケーブル径(Φmm)3.8内容量1本
注意
※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921702MPA-BTCFUSB/BK
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする