曜日別特売

交換インク キヤノン対応 「BCI-326」タイプ

交換インク キヤノン対応 「BCI-326」タイプ - エレコム

エレコムのキヤノン用詰め替え交換インクです。

セット内容インクボトル(2本)、注入口栓(1個)、ポリ手袋(1セット)、共通説明書(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボトル)32.3×32.3×132.0詰替回数10インク染料インク容量(mL)60(30×2本)適合プリンタPIXUS MG8130、 MG6130、 MG5230、 MG5130、 iP4830内容量1個
注意
※1つのカートリッジに対し、詰め替え数が5を超えると印刷にかすれ等が生じる場合がありますので、新しいカートリッジをご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
対応カートリッジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75922296THC-326BK10ブラック(染料)BCI-326BK
1,600
取扱い終了
75922305THC-326C10シアンBCI-326C
1,600
取扱い終了
75922314THC-326M10マゼンタBCI-326M
1,600
取扱い終了
75922323THC-326Y10イエローBCI-326Y
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする