曜日別特売

名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ

名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ - エレコム
(1件のレビュー)

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(標準)168g/m 0.200mm
A4 10面付け(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

寸法(mm)55×91(名刺/一面)用紙マイクロミシンカット紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)168用紙サイズA4サイズ(210×297mm)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
No.
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924073MT-HMN1IVZ1冊(25シート)【お探しNo.】A14250枚(10面付×25シート)
1,160
899
989(税込)
3日以内出荷
75924082MT-HMN1IV1冊(12シート)【お探しNo.】A06120枚(10面付×12シート)
630
529
582(税込)
3日以内出荷
75924091MT-HMN1WNZ1冊(25シート)【お探しNo.】A13250枚(10面付×25シート)
1,160
899
989(税込)
当日出荷
75924107MT-HMN1WN1冊(12シート)【お探しNo.】A05120枚(10面付×12シート)
630
529
582(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924091
2022-12-23
用途: こども食堂の名刺作成に
ぼたんこども食堂飲食業

任意団体ですが、名刺交換をすることが多々あります。厚みもちょうど良く、スパっときれいに切れるので、ずっとこれを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする