曜日別特売

名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ

名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 超厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 120枚用 A4サイズ - エレコム
(4件のレビュー)

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(特厚口)240g/m0.275mm
A4 10面付け12枚入り(両面)
細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

坪量(g/m2)240内容量1冊(12シート)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
紙厚(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924152MT-HMN3WN-0.28--
840
809
890(税込)
当日出荷
75924161MT-HMN3IVA40.275アイボリー10
840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75924161MT-HMN3IV75924125MT-HMN2IVMT-HMN3IV 名刺用紙 両面 厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズ エレコム 75924125名刺用紙 両面 厚手 マット マイクロミシン インクジェット用 A4サイズエレコム1冊(12シート)
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924161
2023-12-05
用途: 普段使い 自社用
株式会社ヴェリプラス建設業・工事業

名刺としての厚さは希望に近いです。印字の仕上がりはキレイです。切り離す時にコツが居るようで、最初の一枚目は無駄にしてしまいました。
それより、検索時の項目に「レーザープリンター」としているのに このインクジェット専用の商品があり、要らぬモノを購入することになりました!

対象商品 : 75924152
2022-10-07
用途: 名刺用
製造業

厚み、強度ともちょうど良く印刷性もよい。
今後も使用予定

対象商品 : 75924152
2019-08-31
用途: 営業ツール
合同会社SRTK

リピート購入です。
そこそこの厚みがあり、自宅のインクジェットプリンタで印刷するなら、これがおススメ。
単価も安いので助かります。

対象商品 : 75924152
2016-08-15
用途: 名刺が必要な時。
自動車・二輪車・自転車関連業

他社品より厚く切りやすいのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする