曜日別特売

チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン

チケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコムチケット用紙 手作りキット 両面印刷可 マルチプリント用紙 マイクロミシン - エレコム
(1件のレビュー)

インクジェットプリンタだけでなく、レーザープリンタでもオリジナルのチケットが簡単に作成できるチケットカードです。
文化祭・地域のお祭り・結婚式の二次会など、様々なシーンでご利用いただけます。
切り離すことができる半券が付いています。
レーザープリンタでもインクジェットプリンタでも使用できるマルチプリント用紙を使用しています。用紙は両面印刷が可能です。
微細なミシン目を折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がります。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードすると、簡単にデザイン・印刷が可能です。

紙厚(mm)0.12枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)105用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
寸法(幅W×高さH)(mm)
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924177MT-J5F110【お探しNo.】A47一面:210(チケット:150/半券:60)×57110枚(5面×22シート)
670
529
582(税込)
当日出荷
75924186MT-J8F176【お探しNo.】A48一面:148.5(チケット:108.5/半券:40)×52.5176枚(8面×22シート)
670
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924177
2018-11-16
用途: パーティー券の作成

折線が薄いのか折り曲げずらく切り離しにくい。1割多い枚数は助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする