エレコム
手作りステッカー(屋内用)
何度も貼り直しできる強吸着タイプ!平らな壁面にノリを使わずに手軽に貼れる手作りステッカー。
仕様
お探しNo.F45
色
ホワイト
サイズ
A4
用紙
インクジェット用紙
紙厚(mm)
0.27
坪量(g/m
2
)
190
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297
対応インク
顔料・染料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75924466
EDT-STKW
¥
1,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください