曜日別特売

なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応

なまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコムなまえラベル インクジェット 耐水 UVカット 食洗機対応 - エレコム
(1件のレビュー)

超強力な耐水性能で食洗機にも対応する耐水耐候なまえラベル。印刷した文字などの退色を予防するUVカット機能つき!

注意
※全ての食洗機への対応を保証するものではありません。食洗機の方式、使用する洗剤等によっては、はがれたり、にじんだりする場合があります。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
紙厚(mm)
セット内容
用紙
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53472799EDT-TCNMWH51個-0.17ホワイトホワイトフィルムラベル:48枚(16面×3シート)透明保護フィルム:48枚(16面×3シート)テストプリント用紙:1枚ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用)185
1,080
809
890(税込)
当日出荷
54488149EDT-TCNMWHASO1個-0.17ホワイトホワイトフィルムラベル:85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)透明保護フィルム:85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)テストプリント用紙:4枚ホワイトフィルムラベル(印字用)透明保護フィルム(保護カバー用)185
1,460
989
1,088(税込)
3日以内出荷
75924852EDT-TCNM11冊ハガキ0.152透明透明ラベル/117枚(39面×3シート)、保護フィルム/117枚(39面×3シート)、テストプリント用紙/1枚透明フィルム透明保護フィルム196
990
取扱い終了
75924861EDT-TCNM21冊ハガキ0.152透明透明ラベル/99枚(33面×3シート)、保護フィルム/99枚(33面×3シート)、テストプリント用紙/1枚透明フィルム透明保護フィルム196
990
取扱い終了
75924877EDT-TCNM31冊ハガキ0.152透明透明ラベル/66枚(22面×3シート)、保護フィルム/66枚(22面×3シート)、テストプリント用紙/1枚透明フィルム透明保護フィルム196
990
取扱い終了
75924886EDT-TCNM41冊ハガキ0.152透明透明ラベル/42枚(14面×3シート)、保護フィルム/42枚(14面×3シート)、テストプリント用紙/1枚透明フィルム透明保護フィルム196
990
取扱い終了
75924895EDT-TCNM51冊ハガキ0.152透明透明ラベル/48枚(16面×3シート)、保護フィルム/48枚(16面×3シート)、テストプリント用紙/1枚透明フィルム透明保護フィルム196
990
取扱い終了
75924904EDT-TCNMASO1冊ハガキ0.152透明透明ラベル/85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)、保護フィルム/85枚(33面/22面/14面/16面各1シート入り)、テストプリント用紙/4枚透明フィルム透明保護フィルム196
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53472799
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

配食用のトレーにこども食堂の名前を記載するのに使います。丸洗いするので、食洗器対応が助かります。しばらく様子を見てガンガン洗っても大丈夫そうなら、お皿用にも買いたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする