曜日別特売

USBハブ 2.0 16ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル

USBハブ 2.0 16ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル - エレコムUSBハブ 2.0 16ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル - エレコムUSBハブ 2.0 16ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル - エレコムUSBハブ 2.0 16ポート 同時接続 セルフパワー ACアダプタ付 着脱式ケーブル - エレコム
(1件のレビュー)

16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。

対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7(~SP1)/Vista(~SP2)/XP/2000(SP4)が動作するパソコン/AT互換機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、Mac OS X 10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerパソコン機 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】16ポート仕様【USBケーブル方式】USB2.0ケーブルが付属その他おもり内蔵付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1ブラック質量(g)170※ケーブル、ACアダプター除く適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.5 ※コネクターを除く、【DC】約1.1※コネクターを除く(付属ACアダプター)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB-A(プラグ)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(ポート)×16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26※ケーブルを除くインターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度:0℃~60℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※USB2.0ハイスピードモード時電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)供給電流(mA)セルフパワー時:16ポート合計7500以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75925604U2H-Z16SBK
10,900
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 作業現場において、空調服、冷却ベストの充電のため
建設業・工事業

一日充電が持たないため、途中充電を複数人分できるのがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする