サンワサプライ
HDMIアダプタ
オス形状
HDMI
メス形状
DVI-I(29ピン)
コネクタ形状
DVI29ピン(DVI-I)メス - HDMIオス
プラグ
金メッキ
アズワン品番
64-0848-33
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76059182
AD-HD01
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください