サンワサプライ
POEカテゴリ6RJ-45コネクタ
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
適合
モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)
形状
RJ-45コネクタ
適合ケーブル
より線用
適合工具
LAN-TL12(かしめ工具)
アズワン品番
64-0872-96
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76059225
ADT-6RJPOE-10
¥
4,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください