サンワサプライ
納品書
2穴用バインダーにファイルできます。長3の窓あき封筒にピッタリ入ります。
寸法(inch)
Y9.5×T4.5
複写枚数
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
仕様
1枚目:タイトル/納品書(控)、2枚目:タイトル/請求書、3枚目:タイトル/納品書、4枚目:タイトル/物品受領書
色
ホワイト(1/2/3枚目)、ブルー(4枚目)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
複写枚数
入数
インク
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76060765
BH-N202M
1箱(200セット)
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
200セット
ライムグリーン(1枚目)、パープル(2枚目)、ブルー(3枚目)、ブラウン(4枚目)
64-0848-12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
76060774
BN-N102M
1箱(200セット)
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
200セット
ブルー(1枚目)、パープル(2枚目)、ライムグリーン(3枚目)、ブラウン(4枚目)
64-0848-13
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
76075011
BH-N202
1箱(1000セット)
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
1000セット
ライムグリーン(1枚目)、パープル(2枚目)、ブルー(3枚目)、ブラウン(4枚目)
64-0851-09
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
76075027
BN-N102
1箱(1000セット)
4枚複写(4枚目は単価・金額・備考欄を受領印欄として減感しています)
1000セット
ブルー(1枚目)、パープル(2枚目)、ライムグリーン(3枚目)、ブラウン(4枚目)
64-0848-11
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください