サンワサプライ
新統一伝票E様式
2穴用バインダーにファイルできます。
寸法(mm)
10×5
内容
1枚目:納品書(ブルー)、2枚目:仕入伝票(グリーン)、3枚目:仕入伝票(ブラウン)、4枚目:請求明細書(パープル)、5枚目:物品受領書(ブラック)
寸法(inch)
Y10×T5
アズワン品番
64-0848-14
複写枚数
5
内容量
1箱(1000セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76070732
BN-T304
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください