ケーブルクランプ

ケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライケーブルクランプ - サンワサプライ
(7件のレビュー)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。

材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76026851CA-CL185~21
1,100
899
989(税込)
当日出荷
76026124CA-CL133~15
720
取扱い終了
76032004CA-CL237~25
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76026851
2025-05-22
用途: 配線止め
運輸・通信業

締めても後から緩めることが出来るので良い。
後は野外での耐久性かな?

対象商品 : 76026851
2024-04-29
用途: 廊下のリニューアで配線をビジュアル化するため
その他業種

配線をフレキシブルに束ねて配線できて、期待通りでした。

対象商品 : 76026851
2023-06-01
用途: LANケーブルなどを束ねるため。

延長コードやLANケーブルを壁面で束ねるのに使っています。粘着テープの部分がしっかりしています。よい買い物をしました。

対象商品 : 76026124
2019-09-04
用途: 配線の固定
製造業

配線の固定に使っています。
大概は両面テープでイケますが落ちる場合は穴があるので
ねじ止め出来て便利です。

対象商品 : 76026124
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 76026124
2019-03-29
用途: スピーカーケーブル処理
卸売・小売業

使い勝手、強度、コスパ、デザイン共に優れた商品です。

対象商品 : 76032004
2018-07-20
用途: ケーブルの寸法を測る時に固定の為使用してます。
株式会社フォースしんせい

もう少し強く固定できればもっと良いですが、通常の使用方法とは違った使用をしてますので、仕方ないかと思います。
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
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする