曜日別特売

ケーブルカバー

ケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライケーブルカバー - サンワサプライ
(5件のレビュー)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。

材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000内容量1個
注意
※ケーブル収容本数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
※カバー中央と中央から左右465mmの位置に、直径4mmの穴が3ヶ所空いています。
全8種類を絞り込む
収容数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76019264CA-KK17ホワイトLANケーブル 2本
600
449
494(税込)
当日出荷
特別運賃
76019273CA-KK17BRブラウンLANケーブル 2本
600
479
527(税込)
当日出荷
76021793CA-KK22ホワイトLANケーブル 3本
700
559
615(税込)
当日出荷
76021802CA-KK22BRブラウンLANケーブル 3本
700
529
582(税込)
当日出荷
76025047CA-KK26ホワイトLANケーブル 6本
1,100
839
923(税込)
当日出荷
76025056CA-KK26BRブラウンLANケーブル 6本
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
特別運賃
76031173CA-KK33ホワイトLANケーブル 8本
850
取扱い終了
76031182CA-KK33BRブラウンLANケーブル 8本
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 配線カバー
製造業

レイアウトを変更し、配線がむき出しになってしまった為に購入しました。
配線をまとめてケーブルカバーに収納でき、すっきりしました。

対象商品 : 76021802
2021-07-02
用途: 電線の保護
その他業種

品質は非常に良い。
発送は迅速な対応でした。
梱包もしっかりされており、とても良い。
安心して買い物が出来ました。

対象商品 : 76019264
2018-10-04
用途: LANケーブルの保護
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

実験室内に長いLANケーブルを配線。
ケーブルの保護に使用。
シールの粘着力も強く良かったです。

対象商品 : 76019264
2020-02-12
用途: 室内配線時
製造業

他メーカーにカバーは青みがかった白で室内にマッチせずに残念でしたが、こちらの白は標準的な白で使いやすかったです。こちらのメーカーのカバーで全て統一すれば良かったです。

対象商品 : 76019264
2016-09-30
用途: 1階のルーターから2階のパソコンまでケーブルを引っ張るのに使用した。
北晃産業

裏面のクッション性両面テープのおかげで、シボの壁面にも貼れた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする