曜日別特売

ケーブルタイ

ケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライケーブルタイ - サンワサプライ
材質ポリエチレンブラック長さ(m)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最大結束径(Φmm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029694CA-SP20BK2024130ケーブル/8本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)
1,500
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
76021005CA-SP4BK4650ケーブル/1本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)
380
取扱い終了
76022265CA-SP6BK6860ケーブル/1本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)
480
取扱い終了
76022274CA-SP9BK91265ケーブル/3本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)
480
取扱い終了
76026492CA-SP12BK121570ケーブル/4本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)
690
取扱い終了
76027497CA-SP15BK1519100ケーブル/5本(直径5~6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする