曜日別特売

粘着テープ

粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ粘着テープ - サンワサプライ
長さ(m)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76028827CA-TP7ケーブルカバー幅15mmタイプなど764-0852-05
1,400
989
1,088(税込)
4日以内出荷
76042303CA-TP18ケーブルカバー幅30mmタイプなど1864-0852-02
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76051552CA-TP25ケーブルカバー幅50mmタイプなど2564-0852-03
3,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
76061002CA-TP40ケーブルカバー幅70、90mmタイプなど4064-0852-04
5,000
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする