曜日別特売

支柱取付け液晶モニタアーム

支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアーム - サンワサプライ
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W112×D501×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0868-56可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76072202CR-LA352
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする