サンワサプライ
60型~80型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
W1010×D900×H1600
耐荷重(kg)
150(ディスプレイは110まで)
アズワン品番
64-0839-56
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(3.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76080067
CR-PL20
¥
128,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません